Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 8 x 90 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 8 x 90 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 8 x 90 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377908
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020080090
EAN/GTIN:
     4043952391211
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 8x 90 Stahl Kegel 1:50 50 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 8 x 90 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020080090
Werksnummer:
8000188608
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,044200
Gewicht brutto Kg:
0,044200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 8 x 90
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,5612*
€ 0,765*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,6131*
€ 0,811*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6251*
€ 0,8151*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6906*
€ 0,8906*
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7331*
€ 0,87239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7231*
€ 0,86049
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6931*
€ 0,82479
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6131*
€ 0,72959
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.