Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 12 x 50 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 12 x 50 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 12 x 50 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377983
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020120050
EAN/GTIN:
     4043952391525
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 12x 50 Stahl Kegel 1:50 25 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 12 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020120050
Werksnummer:
8000188639
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,046000
Gewicht brutto Kg:
0,046000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 12 x 50
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 0,5789*
€ 0,8444*
1 Tag
228
25
€ 5,59*
ab € 0,645*
€ 0,885*
Lager 1955
325
25
€ 5,99*
ab € 0,627*
€ 0,8857*
6 Tage
325
25
€ 7,99*
ab € 0,6566*
€ 0,8966*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7149*
€ 0,9749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8857*
€ 1,05398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8463*
€ 1,0071
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,767*
€ 0,91273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,737*
€ 0,87703
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,1425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.