Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 120 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 120 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 36 x 120 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378060
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000360120
EAN/GTIN:
     4043952411001
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M36x 120 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000360120
Werksnummer:
8000191806
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,320000
Gewicht brutto Kg:
1,320000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 120
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
5
€ 4,30*
ab € 5,4424*
€ 7,6863*
Lager 1955
115
5
€ 5,99*
ab € 5,7924*
€ 7,9233*
1 Tag
81
5
€ 5,59*
ab € 6,0635*
€ 8,1535*
5 Tage
120
3
€ 4,90*
ab € 5,8875*
€ 8,2575*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,4216*
€ 9,8716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,9233*
€ 9,42873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6378*
€ 9,08898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1978*
€ 8,56538
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,0924*
€ 8,43996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7924*
€ 6,89296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,6165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.