Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 14 x 50 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 14 x 50 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 14 x 50 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378103
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020140050
EAN/GTIN:
     4043952391839
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 14x 50 Stahl Kegel 1:50 25 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 14 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020140050
Werksnummer:
8000188670
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,064000
Gewicht brutto Kg:
0,064000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 14 x 50
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 0,8546*
€ 1,2174*
2 Tage
180
25
€ 4,95*
ab € 0,9472*
€ 1,2572*
1 Tag
140
25
€ 5,59*
ab € 0,9628*
€ 1,2728*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 0,9456*
€ 1,2935*
7 Tage
200
25
€ 7,99*
ab € 0,98*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2935*
€ 1,53927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2495*
€ 1,48691
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1556*
€ 1,37516
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1256*
€ 1,33946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0756*
€ 1,27996
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9456*
€ 1,12526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,3375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.