Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094109160030 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 16 x 30 4.8 galvanisch verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094109160030 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 16 x 30 4.8 galvanisch verzin
020094109160030 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 16 x 30 4.8 galvanisch verzin
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378159
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020094109160030
EAN/GTIN:
     4051426682208
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M16x 30 4.8 galv.verz. 50 Stück ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 30 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020094109160030
Werksnummer:
8000186624
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,054400
Gewicht brutto Kg:
0,054400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 30
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 1,5072*
€ 1,9711*
3 Tage
650
50
Frei Haus
ab € 1,9913*
€ 2,5838*
7 Tage
600
50
€ 7,99*
ab € 2,2293*
€ 2,7093*
Lager 1955
650
50
€ 5,99*
ab € 2,1895*
€ 2,7341*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,7131*
€ 3,2731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7341*
€ 3,25358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6518*
€ 3,15564
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4795*
€ 2,95061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4395*
€ 2,90301
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,1895*
€ 2,60551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 136,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.