Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 8 x 28 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 8 x 28 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 8 x 28 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378181
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020080028
EAN/GTIN:
     4043952391105
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 8x 28 Stahl Kegel 1:50 50 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 8 x 28 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020080028
Werksnummer:
8000188597
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011490
Gewicht brutto Kg:
0,011490
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 8 x 28
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
50
€ 4,30*
ab € 0,1962*
€ 0,2878*
Lager 1955
1150
50
€ 5,99*
ab € 0,2141*
€ 0,3004*
7 Tage
1150
50
€ 7,99*
ab € 0,2274*
€ 0,3074*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2407*
€ 0,3307*
4 Tage
1150
250
Frei Haus
ab € 0,2795*
€ 0,398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2972*
€ 0,35367
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2641*
€ 0,31428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2541*
€ 0,30238
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.