Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099200020012 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 12 A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020099200020012 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 12 A 2
020099200020012 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 12 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378222
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099200020012
EAN/GTIN:
     4051426691750
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2x 12 A 2 1000 Stück ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099200020012
Werksnummer:
8000186817
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 12
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00386*
€ 0,00583*
1 Tag
4900
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00439*
€ 0,00625*
6 Tage
7000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00459*
€ 0,00654*
Lager 1955
7000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,006*
€ 0,0069*
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00506*
€ 0,00726*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0069*
€ 0,00821
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0065*
€ 0,00774
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,006*
€ 0,00714
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,006* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.