Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378456
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040145140100065
EAN/GTIN:
     4043952404430
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 65 5.6 W7 galv.verz. 100St. ISO 4014 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04014.514· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040145140100065
Werksnummer:
8000191108
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 65
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 W7 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2627*
€ 0,3685*
2 Tage
490
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2922*
€ 0,3822*
Lager 1955
700
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,287*
€ 0,3955*
8 Tage
700
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,305*
€ 0,405*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3544*
€ 0,4744*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3955*
€ 0,47065
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3812*
€ 0,45363
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,287* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 39,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.