Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 EN 1661 m.Flansch A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 EN 1661 m.Flansch A 4
Sechskantmutter M 10 EN 1661 m.Flansch A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378538
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016619400100000
EAN/GTIN:
     4051426672063
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Sechskantmutter EN 1661 Flansch M10 A 4 500 Stück EN 1661 A 4 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01661.940· Normart: EN 1661
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016619400100000
Werksnummer:
8000186090
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018400
Gewicht brutto Kg:
0,018400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
EN 1661 m.Flansch
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,1633*
€ 0,2129*
1 Tag
3150
500
€ 5,59*
ab € 0,1812*
€ 0,2212*
Lager 1955
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,178*
€ 0,2232*
6 Tage
4500
500
€ 7,99*
ab € 0,1889*
€ 0,2289*
15 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,2096*
€ 0,2596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2232*
€ 0,26561
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 111,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.