Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 1,5 x 10 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 1,5 x 10 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 1,5 x 10 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378669
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020015010
EAN/GTIN:
     4043952389423
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 1,5x 10 Stahl Kegel 1:50 200 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 1,5 x 10 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020015010
Werksnummer:
8000188429
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 1,5 x 10
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
200
€ 4,30*
ab € 0,0601*
€ 0,0874*
1 Tag
900
200
€ 5,49*
ab € 0,0659*
€ 0,0902*
1 Tag
700
200
€ 5,59*
ab € 0,0669*
€ 0,0916*
Lager 1955
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,0656*
€ 0,0927*
7 Tage
1000
200
€ 7,99*
ab € 0,0698*
€ 0,0957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.