Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 200 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 200 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 16 x 200 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378974
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148200160200
EAN/GTIN:
     4043952417614
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 200 8.8 feuerverz. 25 Stück ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04014.820· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148200160200
Werksnummer:
8000192528
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,342000
Gewicht brutto Kg:
0,342000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 200
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 1,2031*
€ 1,6771*
10 Tage
275
25
€ 4,90*
ab € 1,3075*
€ 1,7175*
6 Tage
275
25
€ 7,99*
ab € 1,3288*
€ 1,7488*
1 Tag
193
25
€ 5,59*
ab € 1,3508*
€ 1,7608*
Lager 1955
275
25
€ 5,99*
ab € 1,3167*
€ 1,7758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7758*
€ 2,1132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7062*
€ 2,03038
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5967*
€ 1,90007
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5567*
€ 1,85247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4867*
€ 1,76917
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3167*
€ 1,56687
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.