Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020104109060060 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 6 x 60 4.8 galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020104109060060 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 6 x 60 4.8 galvanisch v
020104109060060 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 6 x 60 4.8 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020104109060060
EAN/GTIN:
     4051426696878
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M6x 60 4.8 galv.verz. 100 Stück ISO 2010 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 60 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.410· Normart: ISO 2010· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020104109060060
Werksnummer:
8000187182
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011900
Gewicht brutto Kg:
0,011900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 60
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0598*
€ 0,0904*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,0664*
€ 0,0951*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,0648*
€ 0,0958*
7 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,0691*
€ 0,0994*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,081*
€ 0,1157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.