Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 190 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 190 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 24 x 190 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379116
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000240190
EAN/GTIN:
     4043952409398
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 190 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000240190
Werksnummer:
8000191669
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,770000
Gewicht brutto Kg:
0,770000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 190
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
€ 4,30*
ab € 2,3043*
€ 3,2858*
Lager 1955
30
10
€ 5,99*
ab € 2,4726*
€ 3,3851*
5 Tage
20
5
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,46*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,1361*
€ 4,2061*
3 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3851*
€ 4,02827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2688*
€ 3,88987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9926*
€ 3,56119
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4726*
€ 2,94239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,851* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.