Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 18 x 90 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 18 x 90 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 18 x 90 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379182
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000180090
EAN/GTIN:
     4043952397947
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M18x 90 10.9 25 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000180090
Werksnummer:
8000189603
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 90
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6286*
€ 0,8867*
5 Tage
450
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6825*
€ 0,9125*
1 Tag
315
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6994*
€ 0,9294*
Lager 1955
450
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6701*
€ 0,9301*
6 Tage
450
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7117*
€ 0,9517*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,9301*
€ 1,10682
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,9001*
€ 1,07112
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8501*
€ 1,01162
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8301*
€ 0,98782
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7901*
€ 0,94022
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6701*
€ 0,79742
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6701* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 23,2525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.