Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379310
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040144280100065
EAN/GTIN:
     4051426994622
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x65 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 100St. ISO 4014 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04014.428· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040144280100065
Werksnummer:
8000190816
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,047000
Gewicht brutto Kg:
0,047000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 65
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,1263*
€ 0,1841*
1 Tag
1820
100
€ 5,59*
ab € 0,1407*
€ 0,1927*
Lager 1955
2600
100
€ 5,99*
ab € 0,1391*
€ 0,1953*
7 Tage
2600
100
€ 7,99*
ab € 0,147*
€ 0,201*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1794*
€ 0,2394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.