Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 8 x 150 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelstift B 8 x 150 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 8 x 150 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379315
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020080150
EAN/GTIN:
     4043952391273
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 8x 150 Stahl Kegel 1:50 50 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 8 x 150 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020080150
Werksnummer:
8000188614
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,086440
Gewicht brutto Kg:
0,086440
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 8 x 150
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 1,3473*
€ 1,7802*
7 Tage
400
50
€ 7,99*
ab € 1,4981*
€ 1,8481*
2 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 1,5016*
€ 1,8616*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 1,4696*
€ 1,8629*
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,6846*
€ 2,0546*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,8629*
€ 2,21685
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,7912*
€ 2,13153
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,6696*
€ 1,98682
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,6296*
€ 1,93922
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,4696*
€ 1,74882
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4696* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 93,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.