Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 25 EN 1665 m.Flansch 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 25 EN 1665 m.Flansch 44449
Sechskantschraube M 12 x 25 EN 1665 m.Flansch 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379695
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016651000120025
EAN/GTIN:
     4051426651099
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665 m12
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M12x 25 10.9 100 Stück EN 1665 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 01665.100· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016651000120025
Werksnummer:
8000186127
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,044490
Gewicht brutto Kg:
0,044490
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 25
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din en 1665
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,4384*
€ 0,5982*
4 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,4776*
€ 0,6569*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,5325*
€ 0,688*
6 Tage
100
100
€ 7,99*
ab € 0,5558*
€ 0,7058*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6474*
€ 0,8174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6602*
€ 0,78564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5825*
€ 0,69318
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5325*
€ 0,63368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.