Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 1,5 x 14 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 1,5 x 14 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 1,5 x 14 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379772
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020015014
EAN/GTIN:
     4043952389447
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 1,5x 14 Stahl Kegel 1:50 200 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 1,5 x 14 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020015014
Werksnummer:
8000188431
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 1,5 x 14
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
200
€ 4,30*
ab € 0,0649*
€ 0,0957*
2 Tage
280
200
€ 5,59*
ab € 0,0729*
€ 0,1005*
Lager 1955
400
200
€ 5,99*
ab € 0,0716*
€ 0,1017*
7 Tage
400
200
€ 7,99*
ab € 0,0761*
€ 0,1045*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0805*
€ 0,1105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.