Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 36 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379952
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000360300
EAN/GTIN:
     4043952411186
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M36x 300 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000360300
Werksnummer:
8000191824
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,682600
Gewicht brutto Kg:
2,682600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 300
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 11,6843*
€ 17,0408*
2 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 13,0073*
€ 17,8873*
Lager 1955
21
1
€ 5,99*
ab € 12,8046*
€ 18,0917*
8 Tage
21
1
€ 7,99*
ab € 13,55*
€ 18,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,8456*
€ 21,5656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0917*
€ 21,52912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,4131*
€ 20,72159
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,5846*
€ 19,73567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,9846*
€ 19,02167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,2546*
€ 18,15297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8046*
€ 15,23747
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.