Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 10 x 60 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 10 x 60 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 10 x 60 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379990
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020100060
EAN/GTIN:
     4043952391365
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 10x 60 Stahl Kegel 1:50 25 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 10 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020100060
Werksnummer:
8000188623
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 10 x 60
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,5754*
€ 0,8407*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 0,6397*
€ 0,8884*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,6627*
€ 0,8927*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7206*
€ 0,9706*
5 Tage
nicht lagernd
75
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8884*
€ 1,0572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7997*
€ 0,95164
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7797*
€ 0,92784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7497*
€ 0,89214
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6397*
€ 0,76124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.