Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 150 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 150 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Sechskantschraube M 24 x 150 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380064
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040145040240150
EAN/GTIN:
     4043952403433
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 150 5.6 W7 10 Stück ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 150 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04014.504· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040145040240150
Werksnummer:
8000191030
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,617300
Gewicht brutto Kg:
0,617300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 150
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 W7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
210
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,1533*
€ 3,0154*
7 Tage
290
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,4091*
€ 3,1591*
2 Tage
203
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,3891*
€ 3,1591*
Lager 1955
290
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,3324*
€ 3,1613*
3 Tage
261
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,4479*
€ 3,3341*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,1613*
€ 3,76195
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,0168*
€ 3,58999
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,8424*
€ 3,38246
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,7524*
€ 3,27536
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,6324*
€ 3,13256
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,3324*
€ 2,77556
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,3324* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 31,613* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.