Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 39 x 220 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 39 x 220 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 39 x 220 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380079
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000390220
EAN/GTIN:
     4043952400067
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M39x 220 10.9 1 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 220 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000390220
Werksnummer:
8000189821
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,390000
Gewicht brutto Kg:
2,390000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 39 x 220
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 15,2548*
€ 22,2445*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 16,983*
€ 23,273*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 16,7978*
€ 23,5323*
7 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 17,78*
€ 24,33*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,802*
€ 28,002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,5323*
€ 28,00344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,495*
€ 26,76905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,0578*
€ 25,05878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,3278*
€ 24,19008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,7778*
€ 23,53558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,7978*
€ 19,98938
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.