Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099409050020 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 20 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020099409050020 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 20 A 4
020099409050020 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 20 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380430
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099409050020
EAN/GTIN:
     4051426695055
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 20 A 4 200 Stück ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099409050020
Werksnummer:
8000187036
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 20
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0613*
€ 0,089*
1 Tag
1680
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0684*
€ 0,093*
Lager 1955
2400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0664*
€ 0,0932*
6 Tage
2400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0711*
€ 0,0969*
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0796*
€ 0,1073*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0664* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 18,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.