Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 20 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 20 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Sechskantschraube M 10 x 20 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380520
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179410100020
EAN/GTIN:
     7332718004500
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 20 A 4 BUMAX88 50 Stück BUFAB ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 04017.941· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179410100020
Werksnummer:
8000198107
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020580
Gewicht brutto Kg:
0,020580
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 20
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 BUMAX88
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,7763*
€ 3,3063*
8 Tage
50
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 3,3934*
€ 4,0034*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,3734*
€ 4,0034*
2 Tage
50
50
pro Box
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,04*
Lager 1955
50
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,323*
€ 4,051*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 4,051*
€ 4,82069
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,862*
€ 4,59578
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,583*
€ 4,26377
pro Box
ab 500 Boxen
€ 3,493*
€ 4,15667
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 3,323*
€ 3,95437
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,323* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 202,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.