Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099409025004 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2,5 x 4 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099409025004 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2,5 x 4 A 4
020099409025004 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2,5 x 4 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380607
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099409025004
EAN/GTIN:
     4051426694676
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2,5x 4 A 4 200 Stück ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 4 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099409025004
Werksnummer:
8000187012
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 4
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4200
200
€ 4,30*
ab € 0,0198*
€ 0,0301*
2 Tage
4060
200
€ 5,59*
ab € 0,0222*
€ 0,0317*
Lager 1955
5800
200
€ 5,99*
ab € 0,0217*
€ 0,0321*
8 Tage
5800
200
€ 7,99*
ab € 0,023*
€ 0,0331*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0256*
€ 0,0364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.