Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 80 ISO 4017 VG 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 80 ISO 4017 VG 44416
Sechskantschraube M 8 x 80 ISO 4017 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380627
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040178000080080
EAN/GTIN:
     4043952443064
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 80 8.8 200 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.800· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040178000080080
Werksnummer:
8000195954
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,031400
Gewicht brutto Kg:
0,031400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 80
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0954*
€ 0,1393*
2 Tage
2100
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1069*
€ 0,1449*
Lager 1955
3000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,105*
€ 0,1482*
8 Tage
3000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1117*
€ 0,1527*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1311*
€ 0,1761*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 29,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.