Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020097000050010 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 10 Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020097000050010 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 10 Messing
020097000050010 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 10 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380669
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020097000050010
EAN/GTIN:
     4051426684837
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 10 Messing 1000 Stück ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.700· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020097000050010
Werksnummer:
8000186684
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 10
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0599*
€ 0,0799*
2 Tage
4200
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0668*
€ 0,0838*
Lager 1955
6000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0656*
€ 0,0848*
7 Tage
6000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0699*
€ 0,0873*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0767*
€ 0,0951*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0656* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 84,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.