Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 7 x 100 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelstift B 7 x 100 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 7 x 100 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380755
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020070100
EAN/GTIN:
     4043952391020
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 7x 100 Stahl Kegel 1:50 50 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 7 x 100 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020070100
Werksnummer:
8000188589
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,040080
Gewicht brutto Kg:
0,040080
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 7 x 100
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,9681*
€ 1,2973*
4 Tage
225
50
€ 4,95*
ab € 1,0603*
€ 1,3403*
1 Tag
175
50
€ 5,59*
ab € 1,0783*
€ 1,3683*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 1,0583*
€ 1,3693*
6 Tage
250
50
€ 7,99*
ab € 1,0976*
€ 1,3876*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,3693*
€ 1,62947
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,3138*
€ 1,56342
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,2183*
€ 1,44978
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,1983*
€ 1,42598
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,1683*
€ 1,39028
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 1,0583*
€ 1,25938
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0583* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 68,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.