Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020097000050020 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 20 Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020097000050020 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 20 Messing
020097000050020 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 20 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380842
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020097000050020
EAN/GTIN:
     4051426684899
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 20 Messing 1000 Stück ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.700· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020097000050020
Werksnummer:
8000186687
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 20
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,077*
€ 0,1008*
2 Tage
1400
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0861*
€ 0,1055*
Lager 1955
2000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0845*
€ 0,1067*
7 Tage
2000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,09*
€ 0,1101*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0982*
€ 0,12*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0845* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 106,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.