Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 55 ISO 4017 VG A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 55 ISO 4017 VG A 4 - 80
Sechskantschraube M 12 x 55 ISO 4017 VG A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380925
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179480120055
EAN/GTIN:
     4051426671882
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 55 A 4 - 80 50 Stück ISO 4017 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04017.948· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179480120055
Werksnummer:
8000198364
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,056220
Gewicht brutto Kg:
0,056220
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 55
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1700
50
€ 4,30*
ab € 0,4344*
€ 0,6209*
Lager 1955
1800
50
€ 5,99*
ab € 0,4703*
€ 0,6443*
1 Tag
1260
50
€ 5,59*
ab € 0,4838*
€ 0,6638*
6 Tage
1800
50
€ 7,99*
ab € 0,5053*
€ 0,6853*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5621*
€ 0,7521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6443*
€ 0,76672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6103*
€ 0,72626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5603*
€ 0,66676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5303*
€ 0,63106
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4703*
€ 0,55966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.