| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019380975 Herst.-Nr.: 040148130240090 EAN/GTIN: 4051426703941 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M24x90 Mu 8.8 galv.verz. SB 10St. ISO 4014 Mu 8.8 SB galvanisch verzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 90mm· Gruppencode: 04014.813· Normart: ISO 4014 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 040148130240090 | Werksnummer: | 8000192457 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,510000 | Gewicht brutto Kg: | 0,510000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 24 x 90 | Norm: | ISO 4014 m.Schaft/Mutter | Produktart: | Sechskantschraube | Ausfuehrung: | Mu 8.8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,589* | € 3,9283* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,4311* | € 6,153* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 4,9171* | € 6,4271* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 4,9071* | € 6,4271* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,8587* | € 6,4719* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,719* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|