Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 100 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 100 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 10 x 100 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380998
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000100100
EAN/GTIN:
     4043952397213
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 100 10.9 100 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000100100
Werksnummer:
8000189492
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071700
Gewicht brutto Kg:
0,071700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 100
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4500
100
€ 4,30*
ab € 0,2549*
€ 0,3602*
10 Tage
4500
100
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3625*
2 Tage
4480
100
€ 5,59*
ab € 0,2834*
€ 0,3734*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2585*
€ 0,3761*
Lager 1955
6400
100
€ 5,99*
ab € 0,2783*
€ 0,3765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3624*
€ 0,43126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3083*
€ 0,36688
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2783*
€ 0,33118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.