Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 140 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 140 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 36 x 140 ISO 4014 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381049
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148200360140
EAN/GTIN:
     4043952418338
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M36x 140 8.8 feuerverz. 1 Stück ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 140 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 04014.820· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148200360140
Werksnummer:
8000192600
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,470000
Gewicht brutto Kg:
1,470000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 140
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
115
5
€ 4,30*
ab € 8,497*
€ 11,6268*
Lager 1955
85
5
€ 5,99*
ab € 8,9836*
€ 11,9485*
1 Tag
60
5
€ 5,59*
ab € 9,394*
€ 12,234*
5 Tage
85
2
€ 4,90*
ab € 9,1825*
€ 12,6525*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,4559*
€ 14,8959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,9485*
€ 14,21872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,266*
€ 13,40654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,906*
€ 12,97814
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,7536*
€ 12,79678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9836*
€ 10,69048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,7425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.