Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft A 4 - 70 AD-W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft A 4 - 70 AD-W2
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft A 4 - 70 AD-W2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381058
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149470100065
EAN/GTIN:
     4051426750808
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 65 A 4 - 70 AD-W2 100 Stück ISO 4014 A 4 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04014.947· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149470100065
Werksnummer:
8000193745
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 65
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 70 AD-W2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,3418*
€ 0,4726*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,3804*
€ 0,5004*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,3736*
€ 0,5047*
7 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,3972*
€ 0,5172*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4417*
€ 0,5817*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5047*
€ 0,60059
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4436*
€ 0,52788
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4236*
€ 0,50408
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3736*
€ 0,44458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.