Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 330 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 330 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 16 x 330 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381140
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000160330
EAN/GTIN:
     4043952407943
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 330 8.8 1 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 330 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 330mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000160330
Werksnummer:
8000191540
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,550000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 330
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,5119*
€ 4,9077*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,7281*
€ 5,0586*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,8175*
€ 5,2375*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,7749*
€ 6,2949*
5 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,0586*
€ 6,01973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7633*
€ 5,66833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4481*
€ 5,29324
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7281*
€ 4,43644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,586* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.