Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 60 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 60 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 27 x 60 ISO 4017 VG 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381181
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040175140270060
EAN/GTIN:
     4051426607829
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M27x 60 5.6 AD W7 galv.verz. 1 Stück ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04017.514· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040175140270060
Werksnummer:
8000195689
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,416000
Gewicht brutto Kg:
0,416000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 60
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
10
€ 4,30*
ab € 2,4217*
€ 3,4506*
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 2,5878*
€ 3,5541*
5 Tage
40
5
€ 4,90*
ab € 2,6275*
€ 3,6575*
1 Tag
28
10
€ 5,59*
ab € 2,7087*
€ 3,6587*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,3063*
€ 4,4263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5541*
€ 4,22938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4359*
€ 4,08872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1578*
€ 3,75778
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5878*
€ 3,07948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,541* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.