Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 60 ISO 4014 m.Schaft/Mutter Mu 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 60 ISO 4014 m.Schaft/Mutter Mu 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 60 ISO 4014 m.Schaft/Mutter Mu 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381412
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148130120060
EAN/GTIN:
     4051426703552
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M12x60 Mu 8.8 galv.verz. SB 100St. ISO 4014 Mu 8.8 SB galvanisch verzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04014.813· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148130120060
Werksnummer:
8000192418
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,076400
Gewicht brutto Kg:
0,076400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 60
Norm:
ISO 4014 m.Schaft/Mutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Mu 8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,3023*
€ 0,4164*
3 Tage
7700
100
€ 4,30*
ab € 0,6663*
€ 0,8767*
1 Tag
5390
100
€ 5,59*
ab € 0,7415*
€ 0,9215*
Lager 1955
7700
100
€ 5,99*
ab € 0,7283*
€ 0,9297*
7 Tage
7700
100
€ 7,99*
ab € 0,7546*
€ 0,9346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9297*
€ 1,10634
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,889*
€ 1,05791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8283*
€ 0,98568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8083*
€ 0,96188
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,7683*
€ 0,91428
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,7283*
€ 0,86668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 92,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.