Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 60 ISO 4014 m.Schaft Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 60 ISO 4014 m.Schaft Messing
Sechskantschraube M 12 x 60 ISO 4014 m.Schaft Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381485
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040147000120060
EAN/GTIN:
     4043952405833
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 60 Messing 50 Stück ISO 4014 Messing Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04014.700· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040147000120060
Werksnummer:
8000191274
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,070080
Gewicht brutto Kg:
0,070080
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 60
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
50
Frei Haus
ab € 6,1329*
€ 7,4113*
2 Tage
990
50
Frei Haus
ab € 6,7608*
€ 7,6308*
7 Tage
1100
50
Frei Haus
ab € 6,8468*
€ 7,7468*
1 Tag
770
50
Frei Haus
ab € 6,8668*
€ 7,7468*
Lager 1955
1100
50
Frei Haus
ab € 6,7139*
€ 7,8231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,8231*
€ 9,30949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,5735*
€ 9,01247
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,0439*
€ 8,38224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,9139*
€ 8,22754
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,7139*
€ 7,98954
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 391,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.