Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 4 x 0,5 x 5 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 4 x 0,5 x 5 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H
Gewindestift M 4 x 0,5 x 5 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381491
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040262050041005
EAN/GTIN:
     4051426077431
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M4x 0,5x 5 45 H 1000 Stück ~ISO 4026 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant · mit metr. Feingewinde - Abmessung: M 4 x 0,5 x 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.205
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040262050041005
Werksnummer:
8000198616
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 0,5 x 5
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
1000
Frei Haus
ab € 0,9686*
€ 1,0979*
1 Tag
4200
1000
Frei Haus
ab € 1,088*
€ 1,158*
Lager 1955
6000
1000
Frei Haus
ab € 1,0685*
€ 1,1701*
7 Tage
6000
1000
Frei Haus
ab € 1,1074*
€ 1,1774*
16 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 1,249*
€ 1,319*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,1701*
€ 1,39242
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,1343*
€ 1,34982
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,0885*
€ 1,29532
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0785*
€ 1,28342
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,0685*
€ 1,27152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.170,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.