Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 130 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 130 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Sechskantschraube M 16 x 130 ISO 4014 m.Schaft 5.6 W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382079
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040145040160130
EAN/GTIN:
     4043952402993
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 130 5.6 W7 25 Stück ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04014.504· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040145040160130
Werksnummer:
8000190995
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,229240
Gewicht brutto Kg:
0,229240
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 130
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
5.6 W7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,8229*
€ 1,1631*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8098*
€ 1,1975*
1 Tag
333
25
€ 5,59*
ab € 0,9163*
€ 1,2163*
Lager 1955
475
25
€ 5,99*
ab € 0,8999*
€ 1,2364*
6 Tage
475
25
€ 7,99*
ab € 0,9326*
€ 1,2426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2364*
€ 1,47132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1931*
€ 1,41979
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0999*
€ 1,30888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0799*
€ 1,28508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0199*
€ 1,21368
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8999*
€ 1,07088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.