Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 40 ISO 4017 VG 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 40 ISO 4017 VG 44449
Sechskantschraube M 14 x 40 ISO 4017 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382145
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171000140040
EAN/GTIN:
     4043952433898
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 40 10.9 100 Stück ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode: 04017.100· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040171000140040
Werksnummer:
8000194002
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,064100
Gewicht brutto Kg:
0,064100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 40
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2416*
€ 0,3361*
4 Tage
990
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2643*
€ 0,3443*
1 Tag
770
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2686*
€ 0,3486*
6 Tage
1100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2804*
€ 0,3604*
Lager 1955
1100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2612*
€ 0,3689*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3689*
€ 0,43899
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2612*
€ 0,31083
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2612* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 36,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.