Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 4 x 60 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelstift 4 x 60 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50
Kegelstift 4 x 60 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023399120040060
EAN/GTIN:
     4043952392980
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht 4x 60 A 1 Kegel 1:50 25 Stück ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 4 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.912
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023399120040060
Werksnummer:
8000188782
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 60
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
A 1 Kegel 1:50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 0,9586*
€ 1,3273*
1 Tag
105
25
€ 5,59*
ab € 1,0678*
€ 1,3978*
6 Tage
150
25
€ 7,99*
ab € 1,0868*
€ 1,4268*
Lager 1955
150
25
€ 5,99*
ab € 1,0381*
€ 1,4588*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,2511*
€ 1,6211*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,4588*
€ 1,73597
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,3834*
€ 1,64625
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,2881*
€ 1,53284
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,2481*
€ 1,48524
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,1981*
€ 1,42574
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,0381*
€ 1,23534
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,0381* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 36,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.