Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel A 23 / NW 15 DIN 3570 o.Mutter A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlbügel A 23 / NW 15 DIN 3570 o.Mutter A 4
Rundstahlbügel A 23 / NW 15 DIN 3570 o.Mutter A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035709410230000
EAN/GTIN:
     4043952396537
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 23/NW 15 A 4 1 Stück DIN 3570 A 4 Form A Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 23 / NW 15 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.941
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035709410230000
Werksnummer:
8000189426
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 23 / NW 15
Norm:
DIN 3570 o.Mutter
Produktart:
Rundstahlbügel
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 0,7611*
€ 1,1674*
5 Tage
250
20
€ 4,90*
ab € 0,83*
€ 1,18*
Lager 1955
250
25
€ 5,99*
ab € 0,8162*
€ 1,1899*
2 Tage
225
25
€ 4,95*
ab € 0,871*
€ 1,2953*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9941*
€ 1,4041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1899*
€ 1,41598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0162*
€ 1,20928
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9962*
€ 1,18548
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8162*
€ 0,97128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,7475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.