Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 120 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 120 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Sechskantschraube M 30 x 120 ISO 4017 VG 8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382356
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040174280300120
EAN/GTIN:
     4051426996640
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M30x 120 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 1 Stück ISO 4017 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04017.428· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040174280300120
Werksnummer:
8000195439
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,809000
Gewicht brutto Kg:
0,809000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 120
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 4,9869*
€ 7,5236*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 5,5475*
€ 7,8475*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 5,4778*
€ 7,9293*
7 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 5,84*
€ 8,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,788*
€ 9,518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,9293*
€ 9,43587
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,8085*
€ 9,29212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2778*
€ 8,66058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1878*
€ 8,55348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8778*
€ 8,18458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4978*
€ 7,73238
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4778*
€ 6,51858
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.