Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 45 EN 1665 m.Flansch 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 45 EN 1665 m.Flansch 44416
Sechskantschraube M 10 x 45 EN 1665 m.Flansch 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382739
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     016658000100045
EAN/GTIN:
     4051426652225
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube din en 1665 m10x4...
Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 45 8.8 100 Stück EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 01665.800· Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
016658000100045
Werksnummer:
8000186199
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,039910
Gewicht brutto Kg:
0,039910
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 45
Norm:
EN 1665 m.Flansch
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din en 1665, din en 1665 m10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,4534*
€ 0,6311*
100
€ 4,90*
ab € 0,4811*
€ 0,6527*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,505*
€ 0,655*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,496*
€ 0,6607*
8 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,5275*
€ 0,6875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6607*
€ 0,78623
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6333*
€ 0,75363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.