Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 70 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 70 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 16 x 70 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382751
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148100160070
EAN/GTIN:
     4043952415030
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 70 8.8 galv.verz. 25 Stück ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 04014.810· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148100160070
Werksnummer:
8000192123
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,139000
Gewicht brutto Kg:
0,139000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 70
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
875
25
€ 4,30*
ab € 0,269*
€ 0,3951*
5 Tage
75
50
€ 4,90*
ab € 0,2908*
€ 0,4008*
1 Tag
525
25
€ 5,59*
ab € 0,2991*
€ 0,4091*
Lager 1955
750
25
€ 5,99*
ab € 0,2938*
€ 0,4225*
7 Tage
750
25
€ 7,99*
ab € 0,3122*
€ 0,4322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4081*
€ 0,48564
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3838*
€ 0,45672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3538*
€ 0,42102
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,5625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.