Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 5 x 18 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelstift B 5 x 18 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 5 x 18 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019382904
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020050018
EAN/GTIN:
     4043952390290
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 5x 18 Stahl Kegel 1:50 100 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 5 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020050018
Werksnummer:
8000188516
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 5 x 18
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0722*
€ 0,1069*
5 Tage
720
100
€ 5,49*
ab € 0,0793*
€ 0,1103*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,0811*
€ 0,1129*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,0791*
€ 0,1138*
7 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,0844*
€ 0,1172*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0791* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.