Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020107009060060 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 6 x 60 Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020107009060060 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 6 x 60 Messing
020107009060060 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 6 x 60 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383056
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020107009060060
EAN/GTIN:
     4051426697554
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M6x 60 Messing 100 Stück ISO 2010 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 60 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.700· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020107009060060
Werksnummer:
8000187252
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012800
Gewicht brutto Kg:
0,012800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 60
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2533*
€ 0,3454*
4 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2756*
€ 0,3722*
1 Tag
1120
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3066*
€ 0,3966*
Lager 1955
1600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,298*
€ 0,3968*
6 Tage
1600
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,32*
€ 0,41*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3968*
€ 0,47219
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3824*
€ 0,45506
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,298* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 39,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.