Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 45 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 45 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Sechskantschraube M 10 x 45 ISO 4017 VG A 4 BUMAX88
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383122
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179410100045
EAN/GTIN:
     7332718004555
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 45 A 4 BUMAX88 50 Stück BUFAB ISO 4017 A 4 BUMAX88 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 04017.941· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179410100045
Werksnummer:
8000198112
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033200
Gewicht brutto Kg:
0,033200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 45
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 BUMAX88
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,2703*
€ 4,9703*
1 Tag
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 5,86*
3 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 5,88*
6 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2459*
€ 5,8859*
Lager 1955
250
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,1523*
€ 5,954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,954*
€ 7,08526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,7881*
€ 6,88784
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,4523*
€ 6,48824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,3623*
€ 6,38114
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,1523*
€ 6,13124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 297,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.