Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügel A 52 / NW 40 DIN 3570 o.Mutter Stahl feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Rundstahlbügel A 52 / NW 40 DIN 3570 o.Mutter Stahl feuerverzinkt
Rundstahlbügel A 52 / NW 40 DIN 3570 o.Mutter Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383396
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     035700210520000
EAN/GTIN:
     4043952396445
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
Rundstahlbügel DIN 3570 o.Mutter A 52/NW 40 Stahl feuerverz. 100 Stück DIN 3570 Stahl Form A feuerverzinkt Rundstahlbügel · ohne Muttern · zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 52 / NW 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 03570.021
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
035700210520000
Werksnummer:
8000189417
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,105000
Gewicht brutto Kg:
0,105000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 52 / NW 40
Norm:
DIN 3570 o.Mutter
Produktart:
Rundstahlbügel
Ausfuehrung:
Stahl feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
Frei Haus
ab € 1,6449*
€ 2,0559*
5 Tage
1200
100
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,10*
2 Tage
1440
100
Frei Haus
ab € 1,8018*
€ 2,1218*
6 Tage
1600
100
€ 7,99*
ab € 1,8427*
€ 2,1627*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 1,7917*
€ 2,1644*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 2,1644*
€ 2,57564
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,078*
€ 2,47282
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,9717*
€ 2,34632
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,9317*
€ 2,29872
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 1,7917*
€ 2,13212
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,7917* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 216,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.